- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- ディスプレイ台 木製のおすすめ人気ランキング
ディスプレイ台 木製のおすすめ人気ランキング
2026/03/21更新131件の「ディスプレイ台 木製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「展示台」、「コの字 什器」、「コンパネ テーブル」などの商品も取り扱っております。
耐荷重
5
素材
繊維板(MDF) シート貼り
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:270×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1段:90×115
材質
MDF合板
厚さ(mm)
9
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×150
欠品中
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。
セット内容
ペケ台×2、テーブル板×1
厚さ(mm)
12
奥行(mm)
900
規格
合板:JAS規格 接着耐久性1類
小箱入数(枚)
1S
生産国
中国、マレーシア
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)
590
寸法(mm)
590×250×130
質量(kg)
3.5
質量(g)
3470
耐荷重(kg)
天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセント
なし
引出し
なし
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセント
なし
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約15
形態
組立品
組立時間
10~20分
取扱説明書
(0.51MB)
引出し
なし
サイズ違いの組み合わせで、立体感のある売場作り。天然木のナチュラルな風合いが特長のディスプレイ。
材質
天然木:桐材
板厚(mm)
12
段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質
ポリスチレン
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質
繊維板(MDF) シート貼り
板厚(mm)
9
天然木を使用した大・小のテーブルのセット
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)
大:85、小:44.5
高さ(cm)
大:50、小:30
奥行き(cm)
大:85、小:44.5
1セット(2台)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質
天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
12
天然木を使用した大・小のテーブルのセット
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)
大:Φ85、小:Φ44.5
高さ(cm)
大:50、小:30
1セット(2台)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)
40
奥行き(cm)
35
合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。
材質
表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ
幅(mm)
900
厚さ(mm)
12
使用条件
使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
スッキリと見せられるコの字型。
材質
アクリル
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
包装
包装単位:1:10台
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
形態
組立式(工具付き)
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質
本体:スチール(粉体塗装)
材質
アクリル
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。